阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の 溶接器
圧接吹菅小型固定式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50652570
品番
WT-03L
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
小型の圧接吹菅です。
全長(mm)
500
質量(g)
760
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.05〜0.06
溶接能力
Φ22〜Φ32(参考)
酸素圧力(MPa)
0.5〜0.6
火口番号
D-22、D-25、D-29、D-32