00号火口アセチレン用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50652588 品番 WT-00 AC#10
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
仕様酸素消費量:11 ねじ寸法M6×1.0 板厚(mm)作業:〜0.16 使用ガスアセチレン ガス消費量(L/h)10 酸素圧力(MPa)0.15 火口番号10 圧力(MPa)アセチレン:0.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする