阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の ガス溶断・溶接用火口
00号火口アセチレン用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50652615
品番
WT-00 AC#40
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
仕様
酸素消費量:45
ねじ寸法
M6×1.0
板厚(mm)
作業:0.4〜0.5
使用ガス
アセチレン
ガス消費量(L/h)
40
酸素圧力(MPa)
0.15
火口番号
40
圧力(MPa)
アセチレン:0.01