※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

フリー/400mm 手袋(耐熱・クリーンルーム用・合成皮革)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50652683 品番EA354AF-37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,227
販売価格(税別)
6,570

クラス100対応品。
優れた耐熱性、耐磨耗性に加えてソフトな素材で抜群の操作性。
JISクラス5対応のクリーンルーム内で 洗浄梱包されたクリーンパック商品です。

サイズフリー 全長(cm)40 材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ナイロン・ポリウレタン エスコ品番EA354AF-37 耐熱温度(℃)220/5秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする