中吹火口アセチレン用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50652694 品番 WT-02 AC#250
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
仕様酸素消費量:275 ねじ寸法M8×1.0 板厚(mm)作業:2.5〜3.2 使用ガスアセチレン ガス消費量(L/h)250 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号250 圧力(MPa)アセチレン:0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする