リペアシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50652755 品番HS500
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

HS500を必要なサイズにカットし敷いてその上からHTテープを強く巻き付けて下さい。
従来HTテープでは補修面にオイルがあると滑って巻くことが出来ないような状況をHS500で解決することができます。
凹凸面にもフィットし、水・空気・油・熱などを遮断し、シール材・パッキング材としても最適です。
合成ゴムを発泡させた柔軟な弾性のある発泡体です。
わずかな力で容易に圧縮でき、凹凸面にも追従します。

耐熱温度(℃)150 面密度(kg/m2)80 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)4
関連資料:(0.22MB)
注意
※燃料など浸透性のある溶剤には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする