2.0x3.0m からすネット(イエロー)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50652814 品番EA952AD-116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,325
販売価格(税別)
5,750

色はカラスの嫌がるイエローです。
ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。
ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。
くちばしの入りにくい4mm目合いです。

イエロー 材質ポリエチレン 目合い(mm)4 エスコ品番EA952AD-116 質量(kg)1.2 寸法(m)2×3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50652814
2023-05-16
用途:
ゴミステーションのカラス避けネットとして利用
製造業

コンクリートで左右を囲まれたゴミステーションのカラス避けネットとして、物干竿と組み合わせて取り付けました。
しっかりした網で、ブロックで擦れる部分には物干し竿でカバー出来ているので、良い感じでセット出来ています。カラスにイタズラされる事なくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする