※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 背抜き手袋
エスコの ポリウレタン 背抜き手袋
[L] 手袋(極薄ナイロン・滑り止め付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50652823
品番
EA354AJ-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥237
販売価格(税別)
¥
215
バスケットに入れる
背抜きタイプで通気性があり、手の屈曲が楽。軽くて軟らかい。
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
19.5
材質
基材:ナイロン、スベリ止め:ウレタン樹脂
ゲージ数
13
エスコ品番
EA354AJ-13