多目的ウレタン補修キット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容PM(主剤+硬化剤)×1本+MX-G(ノズル)×4本+PG(充填機)×1台 注文コード50652886 品番PRK
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はセット内容2種類から選べます 他の種類を見る

簡単に素早く、接着、穴埋め、肉盛、加工が出来る補修キットです。
1分硬化型PM/15分硬化型PM15が御座います。

セット内容PM(主剤+硬化剤)×1本+MX-G(ノズル)×4本+PG(充填機)×1台 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量50mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.27MB)
注意
※シリコン・テフロン・PEは接着できません。
※PPを接着される場合は専用プライマー(SP又はSpmini)をご使用下さい。
※使用前に必ず1cm程すて打ちして下さい。
※購入日数が経ってしまったものや保存状態によっては硬化剤が固まっている場合があります。固まっている場合はクリップ等の先の細い物で固形物をかき出してすて打ちして主剤(黒)と硬化剤(白)が均等に出るか確認して下さい。
※PMはすぐに(1分)、PM15は15分後に固まります。作業中固まったり、時間経過後に再開する時は、MX-G(ノズル)を新しい物に変えて下さい。
※無理な加圧をかけますと故障の原因となります。
※使用後のPMまたはPM15(主剤+硬化剤)はMX-G(ノズル)を付けたままかキャップに変えて、冷暗所に保管して下さい。

商品説明動画

多目的ウレタン補修キットPRK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする