エスコ
エスコの ねじ
エスコの 小ねじ
エスコの ナベ小ねじ
M5x16mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/20本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20本)
注文コード
50652893
品番
EA949AE-154
在庫数量:残り148点
1月1日より値下げいたしました。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
アウトレット
¥350
¥
99
バスケットに入れる
エスコ品番
EA949AE-154
材質
ステンレス
長さ(mm)
16
ねじ径
M5
頭部形状
ナベ頭