810 FINE 121

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード50652974 品番4810A4
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。塩素や硫黄分を含みません。浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。無色透明無味無臭で食品への影響がありません。防錆能力にも優れます。

用途
食品製造装置の潤滑剤
食品関連製品の離型剤
ミシン、織機など繊維関連精密機械類
低温のチェーン
ISO #22相当のオイルとして
仕様水分:0、灰分:0 無色透明 使用温度範囲(℃)-30〜150 規格NSF H1/3H 内容量(mL)ガスを含まない:400、ガス込み:650 粘度15 cSt @40℃ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする