4800A2 800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)250mlスプレー ORAPI 50652999 4800A2 800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)250mlスプレー ORAPI 50652999

800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)250mlスプレー

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード50652999 品番4800A2
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。

用途
固着したボルト・ナット・ネジを緩める
防錆
使用温度範囲(℃)-60〜200 適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380 内容量(mL)ガスを含まない:250、ガス込み:405 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
注意
※缶にはガスを含まない内容量が記載されています。逆さ噴きはできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
機械のメンテナンス

外部出入口のドアノブが錆びつきのため、施錠ロック機構が正常に動作しなくなった。ダメもとで分解し、注油しシャフトをグリグリしたら正常に動くようになった。即効性は他メーカーを圧倒していると感じた。高価格だが最後の手段として持っておいても損は無いと思います。それにしても潤滑剤にMILスペックがあるとは知らなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする