エスコ
エスコの ネット・シート・マルチ
エスコの ネット
エスコの 防虫ネット
1.8 x10m/1mm目 防虫ネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50653268
品番
EA952AD-154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,556
販売価格(税別)
¥
5,960
バスケットに入れる
ネットに織り込んだ特殊銀糸効果で小さなアブラムシなどを寄せ付けません。
透光性、通気性、通水性もありますので換気や水やりのたびに開閉する必要がありません。
ほつれ止め加工済み。
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
約1
透光率(%)
約90
用途
防虫・害虫対策に
エスコ品番
EA952AD-154
質量(g)
990
寸法(m)
1.8×10
開口率(%)
71