エスコ
エスコの ネット・シート・マルチ
エスコの ネット
エスコの 防風ネット
1.0x10m 防風ネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50653347
品番
EA952AD-162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,157
販売価格(税別)
¥
2,870
バスケットに入れる
適度な網目が強風を和らげます。
風が弱い日でも適度な換気で熱がこもるのも防げます。
色
ブルー
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
約4
防風率(%)
約40
用途
防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに
エスコ品番
EA952AD-162
質量(g)
760
寸法(m)
1×10