2.0x10m 防風ネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50653408 品番EA952AD-166
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,863
販売価格(税別)
5,330

適度な網目が強風を和らげます。
風が弱い日でも適度な換気で熱がこもるのも防げます。

ブルー 材質ポリエチレン 目合い(mm)約4 防風率(%)約40 用途防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに エスコ品番EA952AD-166 質量(g)1500 寸法(m)2×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする