エスコ
エスコの ネット・シート・マルチ
エスコの ネット
エスコの 防風ネット
2.0x 5m 防風ネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50653462
品番
EA952AD-169
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,982
販売価格(税別)
¥
3,620
バスケットに入れる
汎用性の高い防風ネットに周囲テープ補強と1mピッチでハトメ加工を施しています。
取付ロープ入りで簡単にしっかり取付けできます。取付ロープ入り。
色
ブルー
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
約4
防風率(%)
約40
用途
防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに
エスコ品番
EA952AD-169
質量(g)
1000
寸法(m)
2×5