※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 品質管理・精密作業用手袋
エスコの ポリエステル手袋 品質管理・精密作業用
[L] 手袋(防塵・ポリエステル・ウレタンラミネート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50653584
品番
EA354AP-3
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥515
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
アウトレット
¥509
¥
409
バスケットに入れる
掌部はウレタンラミネート処理が施されています。
サイズ
L
全長(cm)
約22
材質
ポリエステル
エスコ品番
EA354AP-3
色(手首部)
レッド