エスコ
エスコの ネット・シート・マルチ
エスコの ネット
エスコの 防雪・防砂ネット
1.8x 10m 防雪・防砂ネット(グリーン)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50653688
品番
EA952AD-178
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
色
グリーン
材質
ポリエチレン
用途
防風・防砂・防雪などに
エスコ品番
EA952AD-178
質量(kg)
3.3
寸法(m)
1.8×10
目合い(mm)
約1
注意
※ネットが非常に丈夫なので取付場所の強度にご注意ください。