エスコ
2.0x4.0m 遮光ネット(ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50653907
品番
EA952AD-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,477
販売価格(税別)
¥
4,070
バスケットに入れる
優れた形状安定性で常に安定した半日陰を作れます。
色
ブラック
材質
ポリエチレン
遮光率(%)
約60
仕様
カラミ織
エスコ品番
EA952AD-202
質量(g)
490
寸法(m)
2×4