2.0x4.0m 遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50654004 品番EA952AD-209
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,018
販売価格(税別)
6,380

アルミ蒸着糸を使用し、遮光だけでなく遮熱効果にも優れます。
反射タイプの遮光材で高い遮熱性を持ちます。
黒と違いネット自体が熱を持ちにくいので輻射熱も少ないです。

シルバー(ミラータイプ) 材質ポリエチレン 遮光率(%)約60 用途遮光・遮熱 仕様カラミ織 エスコ品番EA952AD-209 質量(g)580 寸法(m)2×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする