エスコ
エスコの ネット・シート・マルチ
エスコの ネット
エスコの 遮光ネット
2.0x4.0m 遮光ネット(ホワイト/65%遮光)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50654108
品番
EA952AD-214
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,357
販売価格(税別)
¥
4,870
バスケットに入れる
遮光しながらも明るさを保ちます。
温度上昇防止剤入りで遮熱性もあります。
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
遮光率(%)
約65
用途
遮光・遮熱
仕様
カラミ織
エスコ品番
EA952AD-214
質量(g)
600
寸法(m)
2×4