※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 使いきり手袋
エスコの ニトリルゴム ディスポ手袋
[XL] 手袋(ESD・ニトリルゴム・パウダー無/50枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
50654178
品番
EA354BE-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
パウダーなし、ESD(静電気放電タイプ)。静電気をゆっくり放電し部品を保護します。
サイズ
XL
全長(cm)
約24
材質
ニトリルゴム
用途
自転車・電子部品・研究などに
エスコ品番
EA354BE-13
厚さ(mm)
約0.1
入数(枚)
50
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス