※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 耐油手袋
エスコの 塩化ビニール 耐油手袋
エスコの 厚手タイプ 塩化ビニール
M/610mm 手袋(耐油/塩化ビニール・綿シームレス裏)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50654327
品番
EA354BF-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,452
販売価格(税別)
¥
1,320
バスケットに入れる
耐油性に優れています。袖口ゴム入り。
サイズ
M
全長(cm)
61(Lサイズで)
材質
表・腕カバー:塩化ビニール、裏:綿シームレス編
厚さ(mm)
手袋:約1.3、腕カバー:約0.3
エスコ品番
EA354BF-16
質量(g)
328