※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

LL/610mm 手袋(耐油/塩化ビニール・綿シームレス裏)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50654372 品番EA354BF-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,452
販売価格(税別)
1,320

耐油性に優れています。袖口ゴム入り。

サイズLL 全長(cm)61 材質表・腕カバー:塩化ビニール、裏:綿シームレス編 厚さ(mm)手袋:約1.3、腕カバー:約0.3 エスコ品番EA354BF-18 質量(g)328(Mサイズで)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする