アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の メガネ・ゴーグル・防災面
アーテック[学校教材・教育玩具]の シールド(防災面)
アーテック[学校教材・教育玩具]の かぶり型
クリアシート・アイシールド(10枚入)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
50654390
品番
52462
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥161
販売価格(税別)
¥
146
バスケットに入れる
全面透明で目立たずムレない
●曇り止め加工●両面保護フィルム付●0.2mm厚PET製●超軽量11g●紐取付済
材質:PET。サイズ:270×180×0.2mm
用途
飛沫防止・感染対策の仕切り・パーテーションやワークショップ用として。
セット内容
本体のみ
形状
防災面
寸法(mm)
270×180×0.2
機能
曇り止め加工・軽量
包装形態
10枚pp袋入
材質(レンズ)
PET
注意
※-