スポーツタイプ保護メガネ フィオスワンCB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50654530 品番9192475
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フレームレスデザインで広い視野を確保できます。
supravisionコーティング技術を採用した頑丈なポリカーボネートレンズにより、防曇性は従来比の2倍かつ防傷レンズを実現しています。
一日中快適に過ごせるようデザインされたノーズブリッジを使用しています。
人間工学に基づいて設計されたサイドアームが圧迫感を与えずしっかり顔にフィットします。
UV400 - 危険なUVAとUVBの放射を400nmまで100%保護。
メタルフリーです。

用途工場、製造・作業現場、工事・建築現場など、飛散物から目を保護することが求められるあらゆる現場に適しています。 仕様マスク併用可 適合EN166規格、EN170規格 長さ(mm)154 形状二眼型 幅(mm)162 高さ(mm)49 レンズ色クリア フレームフレームレスデザイン 加工防傷加工、防曇加工 機能UVカット コーティングsupravision コーティング テンプル色ブラック 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線遮断率(%)UV400 紫外線カット 入数1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする