エスコ
エスコの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
エスコの 溶剤用手袋
[LL] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50655228
品番
EA354BG-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
滑り止めシワ加工が施されています。
柔らかく作業性に優れています。
サイズ
LL
全長(cm)
31
耐溶剤性
有機溶剤全般
材質
表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス
用途
機械作業、鉄鋼、印刷、薬品製造、理化学、部品洗浄、塗装作業に
エスコ品番
EA354BG-18
厚さ(mm)
1
機能
滑り止め