[M] 手袋(薄手・耐溶剤・ポリウレタン製/5双)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5双) 注文コード50655255 品番EA354BG-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,217
販売価格(税別)
7,470

耐油、耐溶剤性。
裏地がなく薄い為、細かい作業に適しています。

サイズM 全長(cm)30 材質ポリウレタン 用途印刷業、塗装業、試験、研究、精密機器製造などに エスコ品番EA354BG-2 厚さ(mm)0.2 入数(双)5
関連資料:RoHS(0.04MB)SDS(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする