エスコ
エスコの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
エスコの 溶剤用手袋
[L] 手袋(薄手・耐溶剤・ポリウレタン製/5双)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5双)
注文コード
50655352
品番
EA354BG-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,217
販売価格(税別)
¥
7,470
バスケットに入れる
耐油、耐溶剤性。
裏地がなく薄い為、細かい作業に適しています。
サイズ
L
全長(cm)
30
材質
ポリウレタン
用途
印刷業、塗装業、試験、研究、精密機器製造などに
エスコ品番
EA354BG-3
厚さ(mm)
0.2
入数(双)
5
関連資料:
RoHS(0.04MB)
SDS(0.06MB)