FX304W smart LEDZ SYSTEM 接点コンバータ Fit Plus専用 ENDO(遠藤照明) 50655388

smart LEDZ SYSTEM 接点コンバータ Fit Plus専用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード50655388品番FX304W
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
付属品電源アダプター付属仕様a(b)接点入力形状30H×140W×60D質量(kg)0.3材質(本体)樹脂(白)定格電圧(V)100-242適合器具Fit Plus専用
注意
※単体ではご使用いただけません。

※「Smart LEDZ Fit Plus専用タブレット型コントローラ(ACアダプター付)FX-438N」および「Smart LEDZ Fit Plus専用ゲートウェイFX-430W/B」が必要です。

※必ず付属の電源アダプターをご使用ください。

※ルーターは必ずバッファロー製(BBR-4MG/BBR-4HG)をご使用ください。

※ルーターは含んでおりません。別途ご用意ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする