ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ENDO(遠藤照明)の 照明器具用スイッチ類
smart LEDZ SYSTEM ゲートウェイ Fit Plus専用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50655424
品番
FX430W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内用
仕様
Fit Plus専用
質量(kg)
0.3
色
白
材質(本体)
樹脂(白艶消)
定格電圧(V)
100-242
施工内容
断熱施工不可
埋込穴(Φmm)
100
無線LAN
IEEE802.11b/g
注意
※単体での使用はできません。
※
※24時間電源供給を行ってください。
※
※1システムに12台まで接続可能です。
※
※1システムにつき1ルーター(市販)が必要です。別途ご用意ください。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※断熱施工不可