FX450W smart LEDZ SYSTEM 壁付電源アダプター ENDO(遠藤照明) 50655458 FX450W smart LEDZ SYSTEM 壁付電源アダプター ENDO(遠藤照明) 50655458

smart LEDZ SYSTEM 壁付電源アダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50655458 品番FX450W
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
用途屋内用 仕様Smart LEDZ Fit/Fit PLUS兼用 適合市販のJIS適合2個用スイッチボックス 材質(本体)樹脂(白) 定格電圧(V)100-242
注意
※24時間電源供給を行ってください。

※単体での使用はできません。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※Fit専用タブレット型コントローラ(FX-442N/FX-438N)に適合します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする