FX453B smart LEDZ SYSTEM ゲートウェイ プラグタイプ Fit専用 ENDO(遠藤照明) 50655467 FX453B smart LEDZ SYSTEM ゲートウェイ プラグタイプ Fit専用 ENDO(遠藤照明) 50655467

smart LEDZ SYSTEM ゲートウェイ プラグタイプ Fit専用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50655467 品番FX453B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様Fit専用 質量(kg)0.3 取付ダクトレール取付専用型 材質(本体)樹脂(黒艶消) 定格電圧(V)100 無線LANIEEE802.11b/g
注意
※壁付・床置き方向取付不可

※単体での使用できません。

※24時間電源供給を行ってください。

※定期的にコントローラよりゲートウェイの[時刻同期]を行ってください。

※ゲートウェイの再起動に壁スイッチを設置してください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50655467 FX453B 54166476 FX453BA Smart LEDZ Fit専用 ゲートウェイ(プラグタイプ) ENDO(遠藤照明) Smart LEDZ Fit専用 ゲートウェイ(プラグタイプ) ENDO(遠藤照明) 1台 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする