質量(kg)3.3
取付埋込
材質(本体)白
タイプLEDモジュール付
電圧(V)対応:100〜242
シリーズ300シリーズ
消費電力(W)19.7
電源内蔵タイプ
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)119.2
光束(Lm)2349
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)2700
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)300
調光率(%)5〜100
器具相当FHT42W×2
LED交換不可
材質(パネル)乳白アクリル