質量(kg)8
取付埋込
材質(本体)白
タイプLEDモジュール付
電圧(V)対応:100〜242
シリーズ600シリーズ
消費電力(W)78.9
電源内蔵タイプ
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)136.5
光束(Lm)10772
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)11000
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)600
調光率(%)5〜100
器具相当FHT45W×3
LED交換不可
材質(パネル)乳白ポリカーボネート