EFK9964W 施設照明 LEDサークルベースライト ENDO(遠藤照明) 50655564 EFK9964W 施設照明 LEDサークルベースライト ENDO(遠藤照明) 50655564

施設照明 LEDサークルベースライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)10728 注文コード50655564 品番EFK9964W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥108,500
この商品は光束など9種類から選べます 他の種類を見る

FLAT BASEシリーズ
均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。
さらに高効率に
従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。

質量(kg)8 取付埋込 材質(本体) タイプLEDモジュール付 電圧(V)対応:100〜242 シリーズ600シリーズ 消費電力(W)78.9 電源内蔵タイプ 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)135.9 光束(Lm)10728 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)11000 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)600 調光率(%)5〜100 器具相当FHT45W×3 LED交換不可 材質(パネル)乳白ポリカーボネート
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする