EFK9505W 施設照明 LEDスクエアベースライト ENDO(遠藤照明) 50655677 EFK9505W 施設照明 LEDスクエアベースライト ENDO(遠藤照明) 50655677

施設照明 LEDスクエアベースライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)652 注文コード50655677 品番EFK9505W
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は光束など9種類から選べます 他の種類を見る

FLAT BASEシリーズ
均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。
さらに高効率に
従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。

質量(kg)0.8 取付埋込 タイプLEDモジュール付 電圧(V)対応:100〜242 シリーズ150シリーズ 消費電力(W)7.6 電源内蔵タイプ 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.7 材質(枠)白艶消 光束(Lm)652 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)700 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)5〜100 器具相当FHT24W×1 LED交換不可 材質(パネル)乳白アクリル
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする