ERS5275SA アウトドアライト ラインサインボード照明 ENDO(遠藤照明) 50655914 ERS5275SA アウトドアライト ラインサインボード照明 ENDO(遠藤照明) 50655914

アウトドアライト ラインサインボード照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 光束(Lm)3229 注文コード50655914 品番ERS5275SA
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は光源色・光束など13種類から選べます 他の種類を見る

少ない出幅でサインボードや壁面を美しく演出
壁からの出幅120mm。薄くてコンパクトなデザイン
オプション金具で自立サインにも対応
継ぎ目のない影がでない美しい照射面

材質樹脂(ポリカーボネート・乳白) 質量(kg)3.9 取付上向不可 材質(本体)アルミ タイプL1800タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)対応:100〜242 消費電力(W)26.7 電源内蔵タイプ 構造防雨形 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP34 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)120.9 光束(Lm)3229 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光の可否不可 配光タイプレクタングル配光(狭角配光) 器具相当FLR32W×2 LED交換不可
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする