材質樹脂(ポリカーボネート・乳白)
質量(kg)2.6
取付上向不可
材質(本体)アルミ
タイプL1200タイプ・LEDモジュール付
電圧(V)対応:100〜242
消費電力(W)20.1
電源内蔵タイプ
構造防雨形
仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
保護等級IP34
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.4
光束(Lm)2261
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
配光タイプ拡散配光
器具相当Hf32W定格出力型
LED交換不可