種別LEDモジュール付
材質樹脂(ポリカーボネート・透明)
質量(kg)5
色シルバー
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプSs-36
電圧(V)対応:100〜242
消費電力(W)61.6
電源内蔵タイプ
構造防雨形(IP65)
方向下向タイプ
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100.1
光束(Lm)6805
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)6172
調光の可否不可
配光タイプ横長配光
器具相当CDM-TP150W