種別LEDモジュール付
材質樹脂(ポリカーボネート・透明)
質量(kg)5
色白艶消
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプsS-36
電圧(V)対応:100〜242
消費電力(W)61.6
電源内蔵タイプ
構造防雨形
方向上向タイプ
保護等級IP65
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.3
光束(Lm)6682
LED寿命(時間)40000
調光方式非調光タイプ
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)6061
調光の可否不可
配光タイプ横長配光
器具相当CDM-TP150W