ERB6016WA 施設照明 アウトドアテクニカルブラケット Ss-36 ENDO(遠藤照明) 50656088 ERB6016WA 施設照明 アウトドアテクニカルブラケット Ss-36 ENDO(遠藤照明) 50656088

施設照明 アウトドアテクニカルブラケット Ss-36

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 注文コード50656088 品番ERB6016WA
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は光源色など8種類から選べます 他の種類を見る

Ssシリーズ
効率よくワイドな横長配光
壁面や看板面に対してワイドな照射を可能にする横長配光。横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。また被照射面を均一に広範囲を照らすことができます。

種別LEDモジュール付 材質樹脂(ポリカーボネート・透明) 質量(kg)5 白艶消 材質(本体)アルミダイキャスト タイプsS-36 電圧(V)対応:100〜242 消費電力(W)61.6 電源内蔵タイプ 構造防雨形 方向下向タイプ 保護等級IP65 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)98.3 光束(Lm)6682 LED寿命(時間)40000 調光方式非調光タイプ グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)6061 調光の可否不可 配光タイプ横長配光 器具相当CDM-TP150W
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする