ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
LEDスクエアベースライト 450シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
取付
直付
注文コード
50656194
品番
EFK9402W
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
取付
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
TWIN TUBEシリーズ
デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
形状
下面開放形
寸法(mm)
直付時:500
質量(kg)
3.4
取付
直付
材質(本体)
白
モジュール
別売
電圧(V)
対応:100〜242
シリーズ
450
調光方式
無線調光可能
グリーン購入法
適合
電源ユニット
内蔵
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※モジュールは別売りとなります。