ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
LEDスクエアベースライト 600シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
形状
白ルーバ形
注文コード
50656228
品番
EFK9399W
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
TWIN TUBEシリーズ
デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
仕様
ルーバ別売(RK-537W)
種別
Cチャンネル:回避型
形状
白ルーバ形
寸法(mm)
直付時:700
質量(kg)
8.8
取付
埋込/直付兼用
材質(本体)
白
モジュール
別売
電圧(V)
対応:100〜242
シリーズ
600シリーズ・無線モジュール付
調光方式
無線調光可能
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
680
電源ユニット
内蔵
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※モジュールやルーバは別売りとなります。