ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
調光調色直管形LEDベースライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
110Wタイプ
注文コード
50656255
品番
ERK9125WA
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
LEDZ TUBEシリーズ
LEDランプのリプレイスに最適
ランプ交換で手軽に調光調色空間へリニューアル
仕様
ユニット別売、落下防止ホルダー付
形状
下面開放形
質量(kg)
8.1
色
白
取付
直付
タイプ
110Wタイプ
灯数
2灯用
グリーン購入法
適合
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※ユニットは別売りです。