ERK9109WA 調光調色直管形LEDベースライト ENDO(遠藤照明) 50656264 ERK9109WA 調光調色直管形LEDベースライト ENDO(遠藤照明) 50656264

調光調色直管形LEDベースライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ40Wタイプ 注文コード50656264 品番ERK9109WA
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

LEDZ TUBEシリーズ
LEDランプのリプレイスに最適
ランプ交換で手軽に調光調色空間へリニューアル

仕様ユニット別売 形状下面開放形 質量(kg)4.6 取付直付 タイプ40Wタイプ 灯数2灯用 グリーン購入法適合
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※ユニットは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする