ERK9122WA 調光調色直管形LEDベースライト ENDO(遠藤照明) 50656289 ERK9122WA 調光調色直管形LEDベースライト ENDO(遠藤照明) 50656289

調光調色直管形LEDベースライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ20Wタイプ 注文コード50656289 品番ERK9122WA
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

LEDZ TUBEシリーズ
LEDランプのリプレイスに最適
ランプ交換で手軽に調光調色空間へリニューアル

仕様ユニット別売 形状反射笠なし器具(トラフ) 質量(kg)0.9 取付直付 タイプ20Wタイプ 灯数1灯用 グリーン購入法適合
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※ユニットは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする