ERK9876SA 軒下用ベースライト SDシリーズ ENDO(遠藤照明) 50656368 ERK9876SA 軒下用ベースライト SDシリーズ ENDO(遠藤照明) 50656368

軒下用ベースライト SDシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ40Wタイプ 形状逆富士形 本体ステンレス・クリアー塗装 注文コード50656368 品番ERK9876SA
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はタイプ・形状・本体など13種類から選べます 他の種類を見る

SDシリーズ
本体に電源ユニットがないため本体取付時の施工性に優れています。

用途軒下用 仕様ユニット別売 形状逆富士形 質量(kg)2.6 取付直付 タイプ40Wタイプ 構造防雨形 本体ステンレス・クリアー塗装 寸法W(mm)230 保護等級IP23 グリーン購入法適合
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※ユニットは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする