エスコ
エスコの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
エスコの 溶剤用手袋
XL/350mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50656393
品番
EA354BW-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
手の平・甲は梨地。耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。
滑り止め加工ですので、オイルや濡れている物もしっかりつかめます。
サイズ
XL
全長(cm)
35
耐溶剤性
石油系溶剤
材質
表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿
エスコ品番
EA354BW-27
厚さ(mm)
0.5