エスコ
エスコの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
エスコの 溶剤用手袋
M/650mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50656427
品番
EA354BW-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,082
販売価格(税別)
¥
4,620
バスケットに入れる
耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。
サイズ
M
全長(cm)
65
耐溶剤性
石油系溶剤
材質
表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿
エスコ品番
EA354BW-28
厚さ(mm)
0.5